咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基底柜,配有隔板和抽屉 视窗翼门
商品编号
940104
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940104 2000-1
940104 2000-2
940104 2000-3
ComfortClose
宽度,单位:G
手柄定位
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
柜体正面
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
高度
40
中部
75kg
100%
400mm
16
100kg
1845mm
视窗翼门
20
2000mm
40
中部
75kg
100%
900mm
36
400mm
16
100kg
1845mm
视窗翼门
20
2000mm
40
中部
75kg
100%
400mm
16
16
100kg
1845mm
视窗翼门
20
2000mm
销售价 数量
 
27639.47
28323.64
27742.30

商品详情

商品名称:基底柜,配有隔板和抽屉 视窗翼门
商品编号:940104 2000-1
提示

用于 GridLine 箱柜的搁板和配件,请参见编号 940501 − 940710和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜 40x20G,配有中间隔板和抽屉(深 16G)。可以在 25mm 网孔板上接装搁板。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄进行锁闭。基底柜的调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。抽屉正面高度 125 mm。
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体,粉末涂层。
柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
供货范围

柜子,配有隔板以及搁板和抽屉。
技术说明
悬挂式中间隔板,带有 1 个固定搁板和 2 个可调节高度的搁板。悬挂式中间隔板或悬挂隔室的承重能力:200 kg。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
内侧柜体承重量
1000kg
高度调整单位尺寸
25mm
柜体结构类型
底柜
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
门打开的角度
250degrees
属性
ComfortClose
宽度,单位:G
40
手柄定位
中部
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
400mm
抽屉有效深度(G)
16
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
有效高度
1845mm
柜体正面
视窗翼门
深度,单位:G
20
电子锁闭系统 – 可改装
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加