咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VARICOLOR® 抽屉盒
商品编号
974784
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974784 5
974784 7
974784 10
宽度
深度
高度
280mm
356mm
292mm
280mm
356mm
292mm
280mm
356mm
292mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:VARICOLOR® 抽屉盒
商品编号:974784 5

技术说明

灰色抽屉盒搭配彩色抽屉。采用高品质 ABS 材质。抽屉运转无噪音,带有抽出锁止功能。适用于高达 DIN A4、C4 的规格以及开本和信纸规格。带有透明标签条和可更换的插入式标签。可利用防滑塑料支脚堆叠。可成排安放在所有标准办公柜和边柜中。

技术说明
配有 5 色高款抽屉。
属性
宽度
280mm
深度
356mm
高度
292mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加