咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
easyPick 小零件盒的 Easyfix 支架
商品编号
955815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955815 25
955815 50
宽度
深度
系列
高度
72mm
20mm
Easyfix
70mm
72mm
20mm
Easyfix
70mm
销售价 数量
 
69.92
74.10

商品详情

商品名称:easyPick 小零件盒的 Easyfix 支架
商品编号:955815 50
供货范围

所有配套的基板。
适用于

GARANT easyPick 小零件盒。
提示

对于 8G 以上的更大 GARANT easyPick 小零件盒,可并排使用多个支架。
适用于
easyPick 小零件盒,编号 951251,高度 50 mm。
属性
宽度
72mm
深度
20mm
系列
Easyfix
高度
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加