咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 塑料底板
商品编号
955820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955820 1
955820 2
型号
宽度
深度
系列
高度
1
29mm
11mm
Easyfix
67mm
2
66mm
11mm
Easyfix
67mm
销售价 数量
 
40.81
38.65
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
宽度:
数量:

商品详情

商品名称:Easyfix 塑料底板
商品编号:955820


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加