咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
织物工具挎包
商品编号
692265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
692265 1
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
重量
120mm
400mm
325mm
1.1kg
销售价 数量
 
1322.68

商品详情

商品名称:织物工具挎包
商品编号:692265 1
材料

由坚固耐用的聚酯纤维制成。
技术说明

高品质工具布袋是日常工作的忠实伴侣。带有反光条,确保清晰可见。
挎包分为 2 个单独的大空间主隔层,其中一个用于存放工具,另一个用于存放文件、书写用具和笔记本电脑。可调节的防滑肩带配有垫肩,确保佩戴舒适。带有提把、拉链和支脚。
内部:带有 19 个插袋和 1 个文件袋。另外,挎包还具有一个带衬垫的隔层,用于最大 17 英寸的笔记本电脑。
外部:1 个带有拉链的前袋和 2 个带魔术搭扣的袋子(正面 1个,背面 1 个)。
技术参数
工具存放方式
插袋
属性
外部尺寸,宽度
120mm
外部尺寸,长度
400mm
外部尺寸,高度
325mm
重量
1.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加