咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
织物工具背包 - 台车型,移动式
商品编号
692270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
692270 1
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
重量
215
360
480
4.25kg
销售价 数量
 
2177.46

商品详情

商品名称:织物工具背包 - 台车型,移动式
商品编号:692270 1
技术说明

高品质的织物工具袋,作为您日常工作的伴侣。带有反光条,确保了良好的可见性。
台车型背包既可以通过伸缩握柄和一体式轮子方便地拉动也可以背在背上。可通过防护盖板盖住轮子,以防携带期间掉落污物。可调、防滑并且可收起的肩带带有衬垫,确保了携带舒适性。带有提把、拉链和支脚。
内部:台车型背包在内部具有 2 个可两面装配的、可取出的工具板,其带有 16 个插袋,16 个弹性袋以及一个带垫子的、可借助魔术搭扣关闭的层格,该分格最大可容纳一台 15 英寸的笔记本电脑。另外,在内部还有一个大的拉链储物格,提供了更多的收纳空间。
外部:2 个带拉链的前袋。另外还有 2 个侧部插袋。
材料

由坚固耐用的聚酯纤维制成。
技术参数
工具存放方式
插袋
属性
外部尺寸,宽度
215
外部尺寸,长度
360
外部尺寸,高度
480
重量
4.25kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加