咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内圆车刀杆,采用固定倾角 2.5°
商品编号
272101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
272101 12/6
272101 22/9,3
272101 26/6
272101 31/9,3
272101 32/16
272101 43/9,3
272101 44/9,3
中心偏差 L3
内冷式
刀片尺寸
总长度 L
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
空闲长度
转位刀片螺栓
配套适用于刀片尺寸 L
6mm
100mm
12mm
6.35mm
12mm
279810 6
6mm
9,3mm
87mm
10mm
8mm
22mm
279810 7
9.3mm
6mm
100mm
6mm
6.35mm
26mm
279810 6
6mm
9,3mm
97mm
10mm
8mm
31mm
279810 7
9.3mm
10.3mm
16mm
180mm
20mm
17mm
32mm
279810 5
16mm
9.3mm
109mm
10mm
8mm
43mm
279810 7
9.3mm
9,3mm
100mm
16mm
8mm
44mm
279810 7
9.3mm
销售价 数量
 
2690.81
2893.44
5232.72
3217.63
2018.10
3485.08
5608.55

商品详情

商品名称:内圆车刀杆,采用固定倾角 2.5°
商品编号:272101 44/9,3
技术说明

采用固定倾角。
提示
悬伸长度可在 8 − 44 mm 范围内调节。
技术参数
应用形式
右向
属性
中心偏差 L3
内冷式
刀片尺寸
9,3mm
总长度 L
100mm
接口 / 接头
16mm
最小预钻孔直径 Dmin
8mm
空闲长度
44mm
转位刀片螺栓
279810 7
配套适用于刀片尺寸 L
9.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加