咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
游标卡尺
商品编号
415196
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415196 300
415196 500
415196 800
415196 1000
415196 1500
415196 2000
内径测量头直径
刻度
标准
校准
测量范围
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
重量
10mm
1/20mm
DIN 862
A1
0mm - 300mm
90mm
0.05mm
mm / 英寸
0.44kg
20mm
1/20mm
DIN 862
A1
0mm - 500mm
150mm
0.07mm
mm / 英寸
1.1kg
20mm
1/20mm
DIN 862
A1
0mm - 800mm
150mm
0.1mm
mm / 英寸
2.1kg
20mm
1/20mm
工厂标准
A1
0mm - 1000mm
200mm
0.24mm
0.05mm
mm / 英寸
2.5kg
30mm
1/20mm
DIN 862
A1
0mm - 1500mm
200mm
0.18mm
0.05mm
mm / 英寸
5.3kg
30mm
1/20mm
DIN 862
A1
0mm - 2000mm
200mm
0.22mm
0.05mm
mm / 英寸
9.3kg
销售价 数量
 
7616.18
19449.10
25169.44
37623.37
61714.12
102573.56

商品详情

商品名称:游标卡尺
商品编号:415196 300
技术说明

游标和读数表面经过亚光镀铬处理,不眩目。测量面经精密研磨。加长型测量爪用于测量大型工件和工件直径。配备固定螺栓。偏置补偿的倒圆测量爪头,用于内径测量。
技术参数
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
属性
内径测量头直径
10mm
刻度
1/20mm
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
0mm - 300mm
爪长
90mm
误差范围
0.05mm
读数
读数可进行转换
mm / 英寸
重量
0.44kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加