咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测试针包装木盒 没有内容物
商品编号
483840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
483840 0,5-1
483840 1-2
483840 2-3
483840 3-4
483840 4-5
483840 5-6
483840 6-7
483840 7-8
483840 8-9
483840 9-10
主体材料
公称尺寸范围
形式安装孔数量
斜度,钻孔直径
木材
0.5mm - 1mm
51pcs.
0.01mm
木材
1mm - 2mm
101pcs.
0.01mm
木材
2.01mm - 3mm
100pcs.
0.01mm
木材
3.01mm - 4mm
100pcs.
0.01mm
木材
4.01mm - 5mm
100pcs.
0.01mm
木材
5.01mm - 6mm
100pcs.
0.01mm
木材
6.01mm - 7mm
100pcs.
0.01mm
木材
7.01mm - 8mm
100pcs.
0.01mm
木材
8.01mm - 9mm
100pcs.
0.01mm
木材
9.01mm - 10mm
100pcs.
0.01mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:测试针包装木盒 没有内容物
商品编号:483840 9-10
应用

用于整齐存放各种直径的测试针。
技术说明
2 个木箱,100 个孔分布在 2 个箱中。
属性
主体材料
木材
公称尺寸范围
9.01mm - 10mm
形式安装孔数量
100pcs.
斜度,钻孔直径
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加