咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
极限槽规,提供中间尺寸和 ISO 配合
商品编号
484409
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
484409 A
484409 B
484409 C
484409 D
484409 E
484409 F
484409 G
公差带
公称尺寸
最小公差值
最小公差范围
标准
质量
ZA
3.001mm - 5.999mm
10
T
6.001mm - 8.999mm
7
T
9.001mm - 12.999mm
11
D
13.001mm - 16.999mm
11
N
17.001mm - 20.999mm
8
N
21.001mm - 25.999mm
11
26mm - 30mm
A-ZC
A-ZC
DIN 7164
13
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3816.00

商品详情

商品名称:极限槽规,提供中间尺寸和 ISO 配合
商品编号:484409 C
标准

公差和尺寸符合 DIN EN ISO 1938-1 和 DIN 7164 标准要求。
应用

用于检查平面配合,例如槽。
技术说明

带有通端和止端的极限轴槽规。通端带有磨损余量,符合 DIN 7164 标准要求。主体采用淬硬钢。
用于中间尺寸或者参数形式的公差。
带中间尺寸和 ISO 配合的极限轴槽规,例如编号 484409,规格尺寸 15.8 M6.
技术参数
校准
L6
属性
公差带
T
公称尺寸
9.001mm - 12.999mm
最小公差值
最小公差范围
标准
质量
11
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加