咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手套装,Z 系列,1/4 英寸不锈钢方头 26 件套
商品编号
630400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套筒扳手套装,Z 系列,1/4 英寸不锈钢方头 26 件套
商品编号:630400
供货范围

六角套筒头组: 12 件,规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;10;11;12;13;14 mm
六角螺丝起子头组: 4 件,规格尺寸 3;4;5;6
十字螺丝起子头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
一字螺丝起子批头: 2 件,规格尺寸 5;6
加长柄: 2 件,规格尺寸 50;150 mm
双端回旋插件: 1 件,长度 29.9 mm
滚花垫圈: 1 件
棘轮扳手: 1 件
收存于: 塑料盒
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
优点

Z 系列提供结构高度小的套筒扳手套筒和带窄头的可换向棘轮扳手(36 齿),因此该产品系列特别适用于难以触及的位置。套筒扳手开口制作公差小(根据 DIN/ISO),从而确保螺栓与工具之间更牢固地连接。
应用

适用于螺纹 M2 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
技术参数
高度
45mm
长度
245mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加