咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能/激光支架
商品编号
861785
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多功能/激光支架
商品编号:861785

应用

用于固定辅助工具,如激光仪、摄像机、施工照明灯。无需工具即可装在圆形(最大 45 mm)以及方形(最大 55 mm)支撑件上,如吊顶与装配支架(编号 861780)、型材、梯子等。
提示

合适的激光仪,编号 468488、468490、468481、468465 以及合适的测距仪,编号 465550 规格尺寸 X3、X4 和编号 465560 规格尺寸 GLM50-27C、GLM80 和 GLM120C。
技术说明

带两个旋转轴的 L 型旋转支架:固定夹旁 360°,在螺纹定位件上 180°。带 1/4 英寸螺纹定位件的支架。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加