咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HAZET 1/4;1/2 英寸方头螺丝起子批头产品系列 30 件套
商品编号
630036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630036 35
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
1/2inch
35
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:HAZET 1/4;1/2 英寸方头螺丝起子批头产品系列 30 件套
商品编号:630036 35
材料

铬钒钢,镀铬。
优点

Smartcase 保护套带支起功能。
供货范围

适用于 Torx® 的 1/4 英寸套筒扳手批头: 7 件,规格尺寸 E5;E6;E7;E8;E10;E11;E12
适用于 Torx® 的 1/2 英寸套筒扳手批头: 6 件,规格尺寸 E12;E14;E16;E18;E20;E24
适用于 Torx® 的 1/4 英寸螺丝起子批头,TiN 涂层: 9 件,规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
适用于 Torx® 的 1/2 英寸螺丝起子批头,TiN 涂层: 9 件,规格尺寸 TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
适用于 Torx® 的 1/2 英寸螺丝起子批头,TiN 涂层,长款: 4 件,规格尺寸 TX30;TX40;TX45;TX50
收存于: 塑料工具箱,带有工具架 / 搁槽
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
技术参数
材料
铬钒钢
高度
65mm
宽度
235mm
长度
355mm
属性
方形驱动插口
1/2inch
部件数量
35
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加