咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Garant 接合剂,高强度
Garant 接合剂,高强度
商品编号
088069
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
088069 50
动态粘度
化学基
可持续性
型式
填充量
存储温度
密度
应用温度区间
强度等级
接触干燥时间
最大间隙尺寸
最小断开扭矩
燃点
特性
自制造日期起的耐久性
达到功能强度所需时间
适合应用领域
适合材料
适用的最大螺纹尺寸 M
颜色
3000mPas - 6000mPas
甲基丙烯酸酯
GARANT GreenPlus
液态
50ml
5°C - 23°C
1.09g/cm3
-55°C - 180°C
超强
5min - 15min
0.25mm
40Nm
100°C
快速凝固
24month
1h - 3h
螺纹密封剂
金属
M36
绿色
销售价 数量
 
608.44

商品详情

商品名称:Garant 接合剂,高强度
商品编号:088069 50

技术说明

在接合加工技术中,相互配合连接两个或多个部件。使用粘合剂时,整个接合面用于牢固连接。实现高动力传递和动态负荷(高剪切强度)。
类型 6GP38。具备最高强度的快速硬化型通用产品,适用于静态剪切负荷和动态负荷。用于紧固齿轮、皮带轮、电动机上的转子/轴连接。
提示

事先用无痕清洁剂(编号 088004)清洁待加工的材料。

属性
动态粘度
3000mPas - 6000mPas
化学基
甲基丙烯酸酯
可持续性
GARANT GreenPlus
型式
液态
填充量
50ml
存储温度
5°C - 23°C
密度
1.09g/cm3
应用温度区间
-55°C - 180°C
强度等级
超强
接触干燥时间
5min - 15min
最大间隙尺寸
0.25mm
最小断开扭矩
40Nm
燃点
100°C
特性
快速凝固
自制造日期起的耐久性
24month
达到功能强度所需时间
1h - 3h
适合应用领域
螺纹密封剂
适合材料
金属
适用的最大螺纹尺寸 M
M36
颜色
绿色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加