咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Garant 密封剂,低强度,荧光
Garant 密封剂,低强度,荧光
商品编号
088065
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
088065 50
动态粘度
化学基
可持续性
型式
填充量
存储温度
密度
应用温度区间
强度等级
拆卸
接触干燥时间
最小断开扭矩
燃点
自制造日期起的耐久性
达到功能强度所需时间
适合应用领域
适合材料
适用的最大螺纹尺寸 M
适用的英制螺纹尺寸
颜色
15000mPas - 25000mPas
甲基丙烯酸乙烯酯
GARANT GreenPlus
液态
50ml
5°C - 23°C
1.09g/cm3
-55°C - 180°C
低强度
可使用普通工具
15min - 20min
5Nm - 15Nm
100°C
24month
1h - 3h
管密封
金属
M80
3inch
白色
销售价 数量
 
509.17

商品详情

商品名称:Garant 密封剂,低强度,荧光
商品编号:088065 50

提示

事先用无痕清洁剂(编号 088004)清洁待加工的材料。
技术说明

型号 5GP11。防水、防压缩空气、防气体、防汽油、防 GLP 以及防化学产品。触变性。PTFE 填料实现了简单拆卸。专门用于密封锥形/圆柱形的螺纹管接头。硬化后形成弹性涂层。

属性
动态粘度
15000mPas - 25000mPas
化学基
甲基丙烯酸乙烯酯
可持续性
GARANT GreenPlus
型式
液态
填充量
50ml
存储温度
5°C - 23°C
密度
1.09g/cm3
应用温度区间
-55°C - 180°C
强度等级
低强度
拆卸
可使用普通工具
接触干燥时间
15min - 20min
最小断开扭矩
5Nm - 15Nm
燃点
100°C
自制造日期起的耐久性
24month
达到功能强度所需时间
1h - 3h
适合应用领域
管密封
适合材料
金属
适用的最大螺纹尺寸 M
M80
适用的英制螺纹尺寸
3inch
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加