咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Garant 螺纹粘合剂,高强度
Garant 螺纹粘合剂,高强度
商品编号
088062
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
088062 50
088062 250
动态粘度
化学基
可持续性
型式
填充量
存储温度
密度
应用温度区间
强度等级
拆卸
接触干燥时间
最小断开扭矩
燃点
特性
自制造日期起的耐久性
达到功能强度所需时间
适合应用领域
适合材料
适用的最大螺纹尺寸 M
颜色
300mPas - 900mPas
甲基丙烯酸酯
GARANT GreenPlus
液态
50ml
5°C - 23°C
1.09g/cm3
-55°C - 180°C
超强
5min - 15min
35Nm - 45Nm
100°C
耐油
24month
3h - 6h
螺钉固封剂
金属
M20
绿色
300mPas - 900mPas
甲基丙烯酸酯
GARANT GreenPlus
液态
250ml
5°C - 23°C
1.09g/cm3
-55°C - 180°C
超强
5min - 15min
35Nm - 45Nm
100°C
耐油
24month
3h - 6h
螺钉固封剂
金属
M20
绿色
销售价 数量
 
608.44
2545.80

商品详情

商品名称:Garant 螺纹粘合剂,高强度
商品编号:088062 50

技术说明

使用螺栓固封剂防止意外松动和螺栓连接松脱。单组份厌氧螺栓固封剂适用于各种类型和齿型的螺纹。螺栓接合经过密封。能够可靠避免咬死现象的发生。
型号 2GP70 高强度用于固定通常无法再松开的柱头螺栓、球轴承和滚动轴承。适用于承受强负荷的螺栓连接。
应用

低强度 − 容易通过普通工具松开。中强度 − 通过普通工具还能松开。高强度 − 只能通过专用工具或加热 (>150 °C) 松开。
提示

事先用无痕清洁剂(编号 088004)清洁待加工的材料。

属性
动态粘度
300mPas - 900mPas
化学基
甲基丙烯酸酯
可持续性
GARANT GreenPlus
型式
液态
填充量
50ml
存储温度
5°C - 23°C
密度
1.09g/cm3
应用温度区间
-55°C - 180°C
强度等级
超强
拆卸
接触干燥时间
5min - 15min
最小断开扭矩
35Nm - 45Nm
燃点
100°C
特性
耐油
自制造日期起的耐久性
24month
达到功能强度所需时间
3h - 6h
适合应用领域
螺钉固封剂
适合材料
金属
适用的最大螺纹尺寸 M
M20
颜色
绿色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加