咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用刮刀,带标准刀片
商品编号
837760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
837760 50
837760 75
刀头宽度
总长度
50mm
235mm
75mm
245mm
销售价 数量
 
226.53
226.53

商品详情

商品名称:通用刮刀,带标准刀片
商品编号:837760 75
材料

不锈钢制成,经热处理,特别耐磨。
技术说明

刀片和敲击头为一整体,可用于直接敲击。符合人体工程学的 2 组分握柄,带有经硬化处理的敲击头。刀片厚度 1.8 mm。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
属性
刀头宽度
75mm
总长度
245mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加