咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业接头 气管连接尺寸
商品编号
080232
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080232 6
080232 9
080232 13
最大工作压力
材料
流量
软管接口内径(公称直径)
35bar
黄铜
2000l/min
6mm
35bar
黄铜
2000l/min
9mm
35bar
黄铜
2000l/min
13mm
销售价 数量
 
245.56
245.56
250.68

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:工业接头 气管连接尺寸
商品编号:080232 9
技术说明

工业接头,适用于经优化的高流量 2000 l/min(空气),标准内径 7.8的设计。单侧锁定型快速释放接头,优质且坚固。有利于气体流动的阀门,流量很高,压降低,使用寿命长,作安全性高且绝对密封。
工作压力:PN 35 bar / 温度:-20 °C 到 +100 °C。
材料

镀镍黄铜,淬硬镀镍钢制套管。
属性
最大工作压力
35bar
材料
黄铜
流量
2000l/min
软管接口内径(公称直径)
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加