咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业接头 外螺纹
商品编号
080230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080230 1/2
080230 1/4
080230 3/8
接头外螺纹
最大工作压力
材料
流量
1/2inch
6bar
黄铜
2000l/min
1/4inch
6bar
黄铜
2000l/min
3/8inch
6bar
黄铜
2000l/min
销售价 数量
 
242.73
233.20
233.20

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:工业接头 外螺纹
商品编号:080230 3/8
材料

镀镍黄铜,淬硬镀镍钢制套管。
技术说明

工业接头,适用于经优化的高流量 2000 l/min(空气),标准内径 7.8的设计。单侧锁定型快速释放接头,优质且坚固。有利于气体流动的阀门,流量很高,压降低,使用寿命长,作安全性高且绝对密封。
工作压力:PN 35 bar / 温度:-20 °C 到 +100 °C。
属性
接头外螺纹
3/8inch
最大工作压力
6bar
材料
黄铜
流量
2000l/min
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加