咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 头灯,带电池
商品编号
081472
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081472 150
IP 保护等级
供电
光通量
所含电池数量
照明时间
电池类型
重量
IP 54
电池驱动
15lm - 150lm
3
6h - 60h
Micro, AAA
100g
销售价 数量
 
267.32

商品详情

商品名称:LED 头灯,带电池
商品编号:081472 150
供货范围

配套提供 3 块电池。
技术说明

配备高效 COB LED 的 LED 帽灯,适合大面积照亮工作区域。通过传感器系统非接触式接通/关闭;无级调光,范围为 10 ~ 100%。
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
光通量
15lm - 150lm
所含电池数量
3
照明时间
6h - 60h
电池类型
Micro, AAA
重量
100g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加