咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金倒角铣刀,螺旋槽 60°
商品编号
208087
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208087 3
208087 4
208087 5
208087 6
208087 8
208087 10
208087 12
修正系数 fz
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
齿数 Z
1.25
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
8mm
1mm
8mm
57mm
6mm
0.02mm
0.018mm
2
1.25
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
1mm
11mm
57mm
6mm
0.03mm
0.027mm
2
1.25
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
1mm
13mm
57mm
6mm
0.04mm
0.036mm
2
1.25
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
1mm
13mm
57mm
6mm
0.05mm
0.045mm
2
1.25
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
1mm
19mm
63mm
8mm
0.06mm
0.054mm
2
1.25
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
1mm
22mm
72mm
10mm
0.07mm
0.063mm
2
1.25
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
1mm
26mm
83mm
12mm
0.08mm
0.072mm
2
销售价 数量
 
775.98
775.98
775.98
775.98
1289.78
1818.14
2234.08

商品详情

商品名称:整体硬质合金倒角铣刀,螺旋槽 60°
商品编号:208087 3
应用

  • 定心
  • 钻孔
  • 锪孔
  • 倒角(孔或槽)

技术说明

通过 35° 螺旋角实现出色的表面质量。倒角铣刀通用于几乎所有材料。借助全新研发的涂层,即使是在铝或不锈钢中亦可有效避免切屑瘤。
公差:顶角 ±1°。
技术参数
标准
工厂标准
锥头锪钻钻尖角
60degrees
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边
螺纹升角
35degrees
公差,公称直径
e8
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
属性
修正系数 fz
1.25
倒角铣削
30degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
3mm
切削刃长度 Lc
8mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
总长度 L
57mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.02mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.018mm
齿数 Z
2
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加