咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master 整体硬质镍基合金带柄铣刀 HPC / TPC
商品编号
203161
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203161 3
203161 4
203161 5
203161 6
203161 8
203161 10
203161 12
203161 16
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对 Inconel® 的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.5
e8
DIN 6535 HB
3mm
8mm
1mm
8mm
G 2.5,带 HB
57mm
13mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
0.03mm
2.8mm
5
1.5
e8
DIN 6535 HB
4mm
11mm
1mm
11mm
G 2.5,带 HB
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
0.035mm
3.8mm
5
1.5
e8
DIN 6535 HB
5mm
13mm
1mm
13mm
G 2.5,带 HB
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
0.04mm
4.8mm
5
1.5
e8
DIN 6535 HB
6mm
13mm
1mm
13mm
G 2.5,带 HB
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
0.05mm
5.8mm
5
1.5
e8
DIN 6535 HB
8mm
21mm
1mm
21mm
G 2.5,带 HB
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.2mm
0.065mm
7.7mm
5
1.5
e8
DIN 6535 HB
10mm
22mm
1mm
22mm
G 2.5,带 HB
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.2mm
0.07mm
9.7mm
5
1.5
e8
DIN 6535 HB
12mm
26mm
1mm
26mm
G 2.5,带 HB
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.2mm
0.075mm
11.6mm
5
1.5
e8
DIN 6535 HB
16mm
36mm
1mm
36mm
G 2.5,带 HB
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.3mm
0.08mm
15.5mm
5
销售价 数量
 
1054.51
1054.51
1054.51
1115.06
1286.24
2208.15
2980.60
5826.87

商品详情

商品名称:GARANT Master 整体硬质镍基合金带柄铣刀 HPC / TPC
商品编号:203161 8
应用

用于铣削热硬度高的镍基合金。
提示

后继产品用于编号 203082。
技术说明

切刃半径经特殊研磨,类似于环面铣刀。
专门用于镍基合金切削加工的创新基材。新开发的涂层。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0,08×D
标准
DIN 6527
切削加工策略
HPC
切刃间距
不相同
内冷式
属性
修正系数 fz
1.5
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
边角倒圆 rv
0.2mm
进给量 fz,针对 Inconel® 的修边加工
0.065mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
5
应用
Inconel
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加