咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VCGW 050101
商品编号
265470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265470 G
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切削加工条件
切削边缘构造
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
VCGW 05101
CBN
连续
G
120m/min - 160m/min
75mm
0.05mm
0.03mm - 0.12mm
G
2
BU7220
精加工
0.1mm
0.04mm/rev - 0.12mm/rev
销售价 数量
 
2028.26

商品详情

商品名称:VCGW 050101
商品编号:265470 G
技术说明

双刃上料。
技术参数
可转位刀片型材
通用
USP1
VCGW 050101
USP2
CBN (5° / 7°)
属性
ISO 代码,转位刀片
VCGW 05101
刀具材料
CBN
切削加工条件
连续
切削边缘构造
G
切削速度 vc 主要应用
120m/min - 160m/min
切割深度 ap max
75mm
切割深度 ap min
0.05mm
切割深度 ap
0.03mm - 0.12mm
断屑槽
G
更换次数/切刃数量
2
类型
BU7220
精加工/粗加工分配
精加工
角半径
0.1mm
进给量 f
0.04mm/rev - 0.12mm/rev
应用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加