咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显高度测量与划线装置,带数据输出功能
商品编号
444000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
444000 300
444000 600
供电
划线高度
底脚面 宽度
底脚面 长度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量立柱横截面
误差范围
读数
电池驱动
300mm
110mm
165mm
081560 CR2032
1
30×12mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
电池驱动
600mm
110mm
165mm
081560 CR2032
1
30×12mm
0.05mm
0.0005inch 0.01mm
销售价 数量
 
13547.10
18638.38

商品详情

商品名称:数显高度测量与划线装置,带数据输出功能
商品编号:444000 600
功能

  • 各个位置上均可置零
  • 预设
  • mm/英寸转换
  • 数据输出端 RS232 Proximity
  • 保持功能

供货范围

包括划线针,编号 444010,规格尺寸 75。
电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032。
可选附件

数据线,编号 498948。
技术说明

稳定的底脚,底面经打磨,并带有排污槽。采用人体工程学设计、使用便捷的塑料盖带有 Santoprene® 表面。扁平的硬质合金划线针,在窄槽中同样可以划线,可更换。可折叠且可拆下的防护盖有助于避免在作业中受伤。可从 0 开始划线,如此可以方便地直接转移图纸尺寸,不会有计算错误。可读性很好、对比度很大的 LCD 显示器,11 mm。包括数据输出端。包括微调装置和固定螺栓。
技术说明
Advertisement
稳定的底脚,底面经打磨,并带有排污槽。采用人体工程学设计、使用便捷的塑料盖带有 Santoprene® 表面。扁平的硬质合金划线针,在窄槽中同样可以划线,可更换。可从 0 开始划线,如此可以方便地直接转移图纸尺寸,不会有计算错误。可折叠且可拆下的防护盖有助于避免在作业中受伤。包括微调装置和固定螺栓。
读取非常方便、对比度丰富的 LCD 显示器,11 mm。具有数据输出功能。
技术参数
接口
RS232C 接口 USB 接口 -
标准
工厂标准
校准
E1
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
供电
电池驱动
划线高度
600mm
底脚面 宽度
110mm
底脚面 长度
165mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
测量立柱横截面
30×12mm
误差范围
0.05mm
读数
0.0005inch 0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加