咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压夹头 BASIC 短型,细长,类型 ADB
商品编号
303473
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303473 6
303473 8
303473 10
303473 12
303473 16
303473 20
L2
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
悬伸长度 L1,包括颈位在内
直径 D2
螺纹 M
43mm
44.5mm
90mm
63mm
26mm
M5
44.5mm
44.5mm
90mm
63mm
28mm
M6
44.5mm
44.5mm
90mm
63mm
30mm
M8×1
44.5mm
44.5mm
90mm
63mm
32mm
M10×1
47.5mm
44.5mm
90mm
63mm
38mm
M12×1
47.5mm
44.5mm
90mm
63mm
42mm
M16×1
销售价 数量
 
5396.66
5396.66
5396.66
4679.39
5396.66
4679.39

商品详情

商品名称:液压夹头 BASIC 短型,细长,类型 ADB
商品编号:303473 8
应用

用于钻孔,铰孔和精铣。
可选附件

拉钉 (AB) 编号 308760 − 308806,缩径套,编号 302135 − 302180。
Delivery Condition
包括长度调节螺栓和带横柄的六角扳手。
技术说明

  • 同轴度 ≤3 µm。
  • 巴鲁夫芯片孔。
  • 轴向长度可调节(调节行程 V = 10 mm)。
  • 使用缩径套,因而十分灵活。
  • 冷却剂压力至80巴。

技术参数
固定器
BT 40
径向跳动精度
≤ 3µm
内冷式
有,最高 80 bar
切削加工策略
HSC
刀柄标准
JIS B6339
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
ADB
属性
L2
44.5mm
外径 D
44.5mm
悬伸长度 A 尺寸
90mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
63mm
直径 D2
28mm
螺纹 M
M6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加