咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压夹头 BASIC 短型,细长,类型 ADB
商品编号
302053
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302053 12
302053 16
302053 20
302053 32
L2
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
直径 D2
螺纹 M
调整行程 V
配套适用的缩径套
31.5mm
49.5mm
12mm
80.5mm
61.5mm
32mm
M10×1
10mm
302140; 302135
33mm
49.5mm
16mm
80.5mm
61.5mm
38mm
M12×1
10mm
34mm
49.5mm
20mm
80.5mm
61.5mm
42mm
M16×1
10mm
302160; 302165; 302155; 302150
25.5mm
70mm
32mm
80.5mm
84.1mm
103.2mm
M16×1
10mm
302180; 302175
销售价 数量
 
7172.79
7787.58
7172.79
7787.58

商品详情

商品名称:液压夹头 BASIC 短型,细长,类型 ADB
商品编号:302053 32
应用

用于钻孔,铰孔和精铣。
可选附件

用于直接夹紧的止动螺丝或变径套可按需求供货。
拉钉(AB)/编号 308600 − 308806,AB 夹紧扳手/编号 308810 – 308830,规格尺寸 12;20;32:中间衬套/编号 302135 – 302180。
技术说明

  • 同心度 ≤ 3 µm。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 轴向长度可调节(调节范围 10 mm)。
  • 通过变径套使得应用更加灵活。
  • 冷却液压力最高 80 bar。

技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
SK 50
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
ISO 7388-1
内冷式
有,最高 80 bar
切削加工策略
HSC
属性
L2
25.5mm
外径 D
70mm
夹紧直径 D1
32mm
悬伸长度 A 尺寸
80.5mm
有效长度 L1
84.1mm
直径 D2
103.2mm
螺纹 M
M16×1
调整行程 V
10mm
配套适用的缩径套
302180; 302175
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加