咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SNHX 1205 右向
商品编号
218615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218615 UNI
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
修正系数 fz
倒棱宽度
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
湿,最大
类型
转位刀片后角
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/min
适用m/min
2.5
0.25mm
5.56mm
0.15mm
14mm
14mm
UNI
有条件适用
适用
HB7835
0degrees
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
390.15
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:SNHX 1205 右向
商品编号:218615
提示

应用参考值(针对 ae max)。
如需加工平整的槽底,必须在支架上安装左侧和右侧刀片。远离刀柄的侧面配备左侧刀片。
技术参数
用于槽口宽度 ap
10月14日mm
刀片厚度 S
5.4mm
USP2
硬质合金,右侧
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加