咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具装配测量系统 TORCO-BLOCK
商品编号
358645
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358645 TORQUE
宽度
系列
长度
高度
170mm
TORCO-BLOCK
270mm
130mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:工具装配测量系统 TORCO-BLOCK
商品编号:358645 TORQUE
应用

独特、便捷且安全的工具装配辅助工具,带有集成式扭矩显示。适用于所有基于夹具的系统。提供适用于所有通用主轴接口的转换头。
供货范围

配套提供刻度环套装,编号 358647。
可选附件

转换头,编号 358646;刻度环,编号 358647。
提示

转换头,编号 358646,需要单独订购。
适用于

刀具刀柄,型号 SK (ISO 7388-1)、BT (ISO 7388-2)、HSK (ISO 12164-1)、PSC (ISO 26623-1)。
技术说明

  • 铝制机身坚固却轻巧,配有集成扭矩测量系统。显示特定弹簧夹套夹头型号/夹紧螺母型号、弹簧夹套夹头规格尺寸或拉钉的实际扭矩或推荐拧紧力矩的可视化。
  • 用于必须与通过扭矩控制拧紧的刀夹,尤其是用于弹簧夹套夹头

优点

  • 不再需要使用扭力工具,可以使用市售装配工具。
  • 始终在工具上施加正确的扭矩——不过度拧紧,但仍能可靠固定。

属性
宽度
170mm
系列
TORCO-BLOCK
长度
270mm
高度
130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加