咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金 T 形键槽半粗加工铣刀
商品编号
208027
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208027 12,5X6
208027 16X8
208027 18X8
208027 21X9
208027 25X11
208027 28X12
208027 32X14
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
切刃直径 DC
切刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
适用于 DIN 650 T 形槽
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm
1.25
12.5mm
6mm
1mm
6mm
6mm
NF
57mm
10mm
0.033mm
6mm
5mm
6
0.2mm
1.25
16mm
8mm
1mm
8mm
8mm
NF
62mm
10mm
0.034mm
8mm
7mm
6
0.2mm
1.25
18mm
8mm
1mm
8mm
8mm
NF
70mm
12mm
0.034mm
10mm
8mm
6
0.2mm
1.25
21mm
9mm
1mm
9mm
9mm
NF
74mm
12mm
0.034mm
12mm
10mm
6
0.2mm
1.25
25mm
11mm
1mm
11mm
11mm
NF
82mm
16mm
0.034mm
14mm
12mm
6
0.2mm
1.25
28mm
12mm
1mm
12mm
12mm
NF
85mm
16mm
0.035mm
16mm
13mm
6
0.2mm
1.25
32mm
14mm
1mm
14mm
14mm
NF
90mm
16mm
0.035mm
18mm
15mm
6
销售价 数量
 
9569.41
12069.99
12295.30
14118.94
18085.26
20070.86
23458.20

商品详情

商品名称:整体硬质合金 T 形键槽半粗加工铣刀
商品编号:208027 12,5X6
提示

用于铣削符合 DIN 650 标准的 T 型槽。
进给量 fz 完全达到前以 50% 运行。
技术说明

采用新款高性能镀层,确保尽可能延长使用寿命。齿的侧面经过研磨处理形成后角,所以在工件内不会被卡住。带有半粗轮廓。
技术参数
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HB
横向进给方向
水平
内冷式
涂层
TiAlN
螺纹升角
12degrees
刀具材料
整体硬质合金
铣削轮廓面
十字形齿
标准
DIN 851
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
12.5mm
切刃长度 Lc
6mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6mm
切边时的最大切割深度 ap max
6mm
型号
NF
总长度 L
57mm
柄直径 Ds
10mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.033mm
适用于 DIN 650 T 形槽
6mm
颈位直径 D1
5mm
齿数 Z
6
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加