咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
202008
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202008 6
202008 8
202008 10
202008 12
202008 16
202008 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
18mm
1mm
18mm
18mm
G 2.5,带 HA
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.06mm
0.04mm
5.8mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
24mm
1mm
16mm
24mm
G 2.5,带 HA
68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.07mm
0.05mm
7.8mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
30mm
1mm
30mm
30mm
G 2.5,带 HA
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.08mm
0.06mm
9.8mm
3
3
90degrees
e6
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
1mm
24mm
36mm
G 2.5,带 HA
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.11mm
0.08mm
11.8mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
48mm
1mm
32mm
48mm
G 2.5,带 HA
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.14mm
0.12mm
15.8mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm
1mm
40mm
60mm
G 2.5,带 HA
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.18mm
0.16mm
19.8mm
3
销售价 数量
 
873.18
1141.87
1595.26
2040.25
3610.32
5188.75

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:202008 8
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。
在最高进给率和高运行平稳性的情况下最高可达 2 × D。
在垂直上刀时,可保证最高进给率。
斜坡最大可达 45°。
技术参数
螺旋角特征
不相同
内冷式
型号
W
涂层
没有涂层
切削加工策略
HPC
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
属性
修正系数 fz
3
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
16mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.07mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
3
应用
湿,最大
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加