咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内孔槽刀杆
商品编号
278024
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
278024 20
278024 25
278024 32
tmax 内部加工
中心偏差 L3
切宽 W
已复位支架的悬伸长度 L1
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
螺栓
5mm
8mm
3; 4mm
30mm
200mm
16.5mm
20mm
279816 5 (TX20; 5 Nm)
5mm
12mm
3; 4mm
50mm
200mm
25mm
20mm
279816 6 (SW5; 5 Nm)
5mm
14.5mm
3; 4mm
60mm
250mm
30mm
32mm
279816 7 (SW5; 5 Nm)
销售价 数量
 
1742.16
1893.65
2211.79

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:内孔槽刀杆
商品编号:278024 32
技术说明

所有尺寸规格均只配套一个刀片座,适用于两种开槽宽度(3 mm 和 4 mm)。
技术参数
应用形式
右向
内冷式
属性
tmax 内部加工
5mm
中心偏差 L3
14.5mm
切宽 W
3; 4mm
已复位支架的悬伸长度 L1
60mm
总长度 L
250mm
最小预钻孔直径 Dmin
30mm
柄直径 Ds
32mm
螺栓
279816 7 (SW5; 5 Nm)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加