咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定式机床用虎钳
商品编号
362175
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362175 150I
362175 150M
L1
L2
L3
主体宽度 B
主体长度 a
主体高度 c
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
型号
夹紧力
夹紧范围 b
孔中心距 f
扳手开口度 SW
颜色代码,针对配套适用的配件
101.6mm
58.7mm
90.5mm
186mm
427mm
73mm
151mm
44.5mm
inch
36kN
0mm - 232mm
98.4mm
3月4日inch
NC-HOLEX
101.6mm
58.7mm
90.5mm
186mm
427mm
73mm
151mm
44.5mm
L型扳手,用于内六角螺丝
36kN
0mm - 232mm
98.4mm
19mm
NC-HOLEX
销售价 数量
 
8172.99
8172.99

商品详情

商品名称:固定式机床用虎钳
商品编号:362175 150M
应用

可多处使用的夹具,用于加工中心。
提示

对准尺寸不适合于其它产品。
供货范围

配套提供 2 个顶爪,2 个前置卡爪(编号 362181)和 1 个手摇曲柄。
可选附件

前置卡爪,编号 362177 - 362182;曲柄,编号 362190,备件套装,编号 362199。
技术说明

坚固的铸铁基体,导轨和底面经过淬火。基体中的冲洗孔确保良好排屑。通过移动卡爪中特殊的力传导减小工件脱离距离。
提示
公制版 - 公制螺钉和螺纹,驱动六角 = 扳手口开度 19 mm。
属性
L1
101.6mm
L2
58.7mm
L3
90.5mm
主体宽度 B
186mm
主体长度 a
427mm
主体高度 c
73mm
卡爪宽度 A
151mm
卡爪高度 C
44.5mm
型号
L型扳手,用于内六角螺丝
夹紧力
36kN
夹紧范围 b
0mm - 232mm
孔中心距 f
98.4mm
扳手开口度 SW
19mm
颜色代码,针对配套适用的配件
NC-HOLEX
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加