咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断/切槽和开槽刀片 全圆弧
商品编号
278036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
278036 3
278036 3(套装10件/套)
278036 4
278036 4(套装10件/套)
刀具材料
切宽 w 公差
参数
精加工/粗加工分配
进给量 f
HSS
±0.04mm
精加工
0.07mm/rev - 0.2mm/rev
详见对应单件商品参数
HSS
±0.04mm
精加工
0.1mm/rev - 0.26mm/rev
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
249.02
2076.21
268.77
2239.96

商品详情

商品名称:切断/切槽和开槽刀片 全圆弧
商品编号:278036 3(套装10件/套)
适用于

支架,编号 278005 和 278015 − 278046。
技术参数
类型
HBG25
属性
刀具材料
切宽 w 公差
参数
详见对应单件商品参数
精加工/粗加工分配
进给量 f
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
不均匀
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加