咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号
137170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137170 3X0,35
137170 4X0,5
137170 5X0,5
137170 6,5X0,75
137170 6X0,5
137170 6X0,75
137170 8X0,75
137170 8X1
137170 10X1
137170 10X1,25
137170 12X1
137170 12X1,5
137170 12X1,25
137170 14X1,5
137170 16X1,5
137170 18X1,5
137170 20X1,5
137170 22X1,5
137170 24X1,5
137170 26X1,5
137170 30X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
2.65mm
56mm
3
2.2mm
DIN 374
7mm
3mm
MF
M3×0.35
0.35mm
ISO 2 6H
HSS E
3
10.62degrees
3.5mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
10mm
4mm
MF
M4×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
10.62degrees
4.5mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 374
12.5mm
5mm
MF
M5×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
10.56degrees
5.8mm
80mm
3
4.3mm
5.5mm
DIN 374
16.25mm
6.5mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
10.56degrees
5.5mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
15mm
6mm
MF
M6×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
10.56degrees
5.2mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
15mm
6mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
11.61degrees
7.2mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
20mm
8mm
MF
M8×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
11.61degrees
7mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
20mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
11.61degrees
9mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
25mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
9.64degrees
8.8mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
25mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
11.61degrees
11mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
9.64degrees
10.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
9.64degrees
10.8mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
9.64degrees
12.5mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
35mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
9.64degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
40mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
9.64degrees
16.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
45mm
18mm
MF
M18×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
9.64degrees
18.5mm
125mm
4
12mm
16mm
DIN 374
50mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
9.64degrees
20.5mm
125mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
55mm
22mm
MF
M22×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
9.64degrees
22.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
60mm
24mm
MF
M24×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
9.64degrees
24.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
65mm
26mm
MF
M26×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
9.64degrees
28.5mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
75mm
30mm
MF
M30×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
248.35
248.35
259.84
262.14
262.14
262.14
365.34
365.34
418.77
418.77
530.36
530.36
530.36
692.40
840.64
1167.71
1427.55
1780.72
2025.25
2919.35
3515.44

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号:137170 8X0,75
技术说明

HOLEX Pro Tap 通用丝锥。坚固规格,适合广泛的材料范围。经过优化的 HSS-E 切削材料,附有降低摩擦力的 TiN 涂层。
技术参数
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
涂层
TiN
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹升角
40degrees
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
11.61degrees
底孔直径
7.2mm
总长度 L
80mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 374
螺纹深度
20mm
螺纹直径
8mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M8×0.75
螺距
0.75mm
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加