咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 超长型 HSS-E-PM
GARANT Master Tap 机用丝锥 超长型 HSS-E-PM
商品编号
133333
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133333 G1
133333 G1/2
133333 G1/4
133333 G1/8
133333 G3/4
133333 G3/8
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS E PM
3
8.31degrees
30.75mm
280mm
3
20mm
25mm
11
99.75mm
33.25mm
G1
HSS E PM
3
8.31degrees
19mm
250mm
3
12mm
16mm
14
62.88mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
HSS E PM
3
8.31degrees
11.8mm
200mm
3
9mm
11mm
19
39.48mm
13.16mm
G1/4
HSS E PM
3
9.08degrees
8.8mm
180mm
3
5.5mm
7mm
28
29.19mm
9.73mm
G1/8
HSS E PM
2
8.31degrees
24.5mm
280mm
2
16mm
20mm
14
79.32mm
26.44mm
G3/4
1.814mm
HSS E PM
2
8.31degrees
15.25mm
200mm
2
9mm
12mm
19
49.98mm
16.66mm
G3/8
销售价 数量
 
6836.14
3532.55
2060.66
1367.25
6214.67
2624.94

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 超长型 HSS-E-PM
商品编号:133333 G1/8
技术说明

GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

带有超长的刀柄
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
优点

尤其适用于在难以接近的部位进行攻丝。
技术参数
锥度导程部分的形状
B
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
标准
工厂标准
涂层
AlTiX
切削方向
右向
螺纹断面角
55degrees
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
属性
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
9.08degrees
底孔直径
8.8mm
总长度 L
180mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
29.19mm
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
螺距
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加