咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锁紧螺钉 通孔
锁紧螺钉 通孔
商品编号
309861
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309861 16
309861 22
309861 27
309861 32
刀柄心轴直径
头部厚度
头部直径
螺纹 M
螺纹长度
16mm
6mm
20mm
M8
16mm
22mm
7mm
28mm
M10
18mm
27mm
8mm
35mm
M12
22mm
32mm
9mm
42mm
M16
26mm
销售价 数量
 
213.95
218.18
250.31
415.13

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:锁紧螺钉 通孔
商品编号:309861 32
提示

兼容
  • HSK、PSC 接口。
  • SK 和 BT 接口,仅搭配 ADB 使用。

应用

用于固定套式铣刀。
通过侧孔输送冷却液。
技术参数
标准
DIN 6367
属性
刀柄心轴直径
32mm
头部厚度
9mm
头部直径
42mm
螺纹 M
M16
螺纹长度
26mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加