咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PU掌浸手套 白色,13针(12副/袋)
报价单位为一副,建议按照12的倍数下单
商品编号
A09432
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09432 7
A09432 8
A09432 9
手套类型
手套规格
涂层材料
多用途手套
7
PU
多用途手套
8
PU
多用途手套
9
PU
销售价 数量
 
3.32
3.32
3.32

商品详情

商品名称:PU掌浸手套 白色,13针(12副/袋)
商品编号:A09432 7

特征

涤纶内衬,轻巧灵敏,触感佳,良好的耐用性。
推荐

小物件处理或包装,手感及灵活度要求高的装配维护。
技术说明

白色13针PU掌浸手套

技术参数
颜色
白色
涂层
手掌部位PU
属性
手套类型
多用途手套
手套规格
7
涂层材料
PU
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加