咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工靴,无烟煤色 VX 7380 PERB, S3 XB
商品编号
092815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092815 38
092815 39
092815 40
092815 41
092815 42
092815 43
092815 44
092815 45
092815 46
092815 47
092815 48
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点)
特性
耐刺穿性
防护等级
铝合金
38
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
39
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
40
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
41
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
42
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
43
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
44
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
45
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
46
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
47
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
48
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:焊工靴,无烟煤色 VX 7380 PERB, S3 XB
商品编号:092815 44

标准

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
Advertisement
提示

Steitz Secura 安全鞋具有宽度调节系统。
提示

库存商品,欧盟鞋码 39 – 46,可按欧盟鞋码 38 - 48 订货。
技术说明

铸工和焊工靴 VX 7380 PERB,适合极端条件。屋顶沟槽系统用于排出高温液体。

  • 密封式鞋带扣。

  • 钢制运动鞋底,无烟煤色。

  • SECURA VARIO® 减震后跟。

  • 真皮衬里。

  • 真皮内底。

  • 舒适型脚垫 ERGO-COOL®。


属性
包头材料
铝合金
安全鞋的欧盟尺码
44
性别
通用款
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点)
超过 200°C
特性
Vario® 减震
耐刺穿性
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加