咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
黑色安全套鞋 MILLENIUM PREMIUM
商品编号
092941
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092941 L
092941 M
092941 S
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
合成
45 – 48
通用款
合成
40 – 44
通用款
合成
35 – 39
通用款
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:黑色安全套鞋 MILLENIUM PREMIUM
商品编号:092941 L
标准

EN ISO 12568;EN ISO 20344
技术说明

访客安全套鞋,满足个人防护装备的要求。三种尺寸的颜色编码。通过脚趾区域内的复合罩盖可靠防止挤伤和撞伤。带加长的防护板,用于保护脚背。可洗涤的材料允许卫生地重复使用。有大量鞋款,非常实用。
  • TPU 面料,防水。
  • 防滑半鞋底,由 TPU 制成。
  • 无金属装备。
  • 重量轻。
  • 宽型。

属性
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
45 – 48
性别
通用款
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加