咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/蓝色 uvex 2 trend, S1P BOA
商品编号
092154
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧洲鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092154 38
092154 39
092154 40
092154 41
092154 42
092154 43
092154 44
092154 45
092154 46
092154 47
092154 48
092154 49
092154 50
092154 51
092154 52
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
系列
耐刺穿性
防护等级
38
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
39
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
40
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
41
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
42
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
43
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
44
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
45
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
46
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
47
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
48
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
49
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
50
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
51
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
52
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
uvex 2
S1P
销售价 数量
 
1282.11
1282.11
1320.72
1282.11
1282.11
1282.11
1282.11
1282.11
1282.11
1282.11
1282.11
1282.11
1282.11
1282.11
1282.11

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/蓝色 uvex 2 trend, S1P BOA
商品编号:092154 50
标准

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

采用运动设计的安全鞋,匹配尺寸广泛。尺寸 11。
  • 符合人体工程学的运动鞋底,由蓝色双密度聚氨酯制成,具有良好的防滑特性。
  • 耐刺穿的钢制鞋底内衬。
  • 创新型 uvex anti-twist 防扭伤鞋跟帮实现扭伤保护。
  • 防静电服装 (ESD)。
  • 反光元件保证更出色的可见性。

珊瑚绒面料。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
50
性别
通用款
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
特性
扭转锁
系列
uvex 2
耐刺穿性
防护等级
S1P
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加