咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/蓝色 uvex 2 trend, S1
商品编号
092153
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧洲鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092153 38
092153 39
092153 40
092153 41
092153 42
092153 43
092153 44
092153 45
092153 46
092153 47
092153 48
092153 49
092153 50
092153 51
092153 52
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
耐刺穿性
防护等级
38
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
39
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
40
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
41
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
42
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
43
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
44
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
45
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
46
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
47
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
48
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
49
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
50
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
51
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
52
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 2
S1
销售价 数量
 
1069.49
1069.49
1101.70
1069.49
1069.49
1069.49
1069.49
1069.49
1069.49
1069.49
1069.49
1069.49
1069.49
1069.49
1069.49

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/蓝色 uvex 2 trend, S1
商品编号:092153 50
标准

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

珊瑚绒面料。
采用运动设计的安全鞋,匹配尺寸广泛。尺寸 11。
  • 符合人体工程学的运动鞋底,由蓝色双密度聚氨酯制成,具有良好的防滑特性。
  • 耐刺穿的钢制鞋底内衬。
  • 创新型 uvex anti-twist 防扭伤鞋跟帮实现扭伤保护。
  • 防静电服装 (ESD)。
  • 反光元件保证更出色的可见性。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
50
性别
通用款
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
uvex 2
耐刺穿性
防护等级
S1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加