咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
功能袜,长款
商品编号
091999
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:功能袜,长款
商品编号:091999 45-47
技术说明

功能袜采用 COOLMAX® 材料,可从皮肤带走水分,保持长时间干燥。即便频繁清洗,材料耐久度依然出色。
含有美利奴羊毛成分的长袜保暖效果极佳,尤其适合寒冷季节。
技术说明
Advertisement
功能袜采用 COOLMAX® 材料,可从皮肤带走水分,保持长时间干燥。即便频繁清洗,材料耐久度依然出色。
含有美利奴羊毛成分的长袜保暖效果极佳,尤其适合寒冷季节。
技术参数
颜色
黑色/红色/灰色
全棉
1% 弹性纤维 10% 美利奴羊毛 60% 聚酯 19% 聚酰胺 10% 丙烯酸 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加