咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角滑块压头,英寸 ⌀ d = 16 mm
商品编号
293086
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293086 1/2
293086 1/4
293086 1/8
293086 3/8
293086 3/16
293086 5/16
293086 7/32
293086 7/64
L
公差
刀具材料
扳手开口度 SW
27mm
+ 0.16 至 + 0.19mm
HSS
1月2日inch
11mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
1月4日inch
5mm
+ 0.07 至 + 0.1mm
HSS
1月8日inch
20mm
+ 0.14 至 + 0.17mm
HSS
3月8日inch
8mm
+ 0.1 至 + 0.13mm
HSS
3月16日inch
15.5mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
5月16日inch
9.5mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
7/32inch
4mm
+ 0.06 至 + 0.09mm
HSS
7/64inch
销售价 数量
 
1697.68
1444.69
1361.47
1517.91
1394.75
1444.69
1394.75
1361.47

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:六角滑块压头,英寸 ⌀ d = 16 mm
商品编号:293086 7/64
应用

用于在一个工作流程中加工轮廓。
提示

  • 特殊规格尺寸和特殊轮廓敬请详询。
  • 具体的使用参照值请参阅第 777 页上的信息页。

适用于

轮廓刀柄,编号 293020 − 293079。
Advertisement
提示

  • 特殊规格和特殊轮廓可根据要求提供。
  • 具体的使用参照值请参阅产品目录第 1 卷第 727 页上的信息页。

技术说明

带 TiN 涂层。
技术参数
L1
40mm
属性
L
4mm
公差
+ 0.06 至 + 0.09mm
刀具材料
HSS
扳手开口度 SW
7/64inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加