咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
雨衣
商品编号
091938
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091938 2XL
091938 3XL
091938 L
091938 M
091938 S
091938 XL
男女通用尺码
系列
2XL
HOLEX Rain Clothes
3XL
HOLEX Rain Clothes
L
HOLEX Rain Clothes
M
HOLEX Rain Clothes
S
HOLEX Rain Clothes
XL
HOLEX Rain Clothes
销售价 数量
 
278.43
278.43
278.43
278.43
278.43
278.43

商品详情

商品名称:雨衣
商品编号:091938 S

技术说明

防风防水的 PU 织物制成的雨衣。
带风帽的雨衣,可通过抽绳调节。

  • 正面拉链。

  • 两个带盖插袋。

  • 下摆带抽绳。

  • 袖口带粘扣。


技术说明
Advertisement
防风防水的 PU 织物制成的雨衣。
带风帽的雨衣,可通过抽绳调节。

  • 正面拉链。

  • 两个带盖插袋。

  • 下摆带抽绳。

  • 袖口带粘扣。


技术参数
全棉
100% 聚酯
材料基重 / 布料密度
170g/m2
颜色
黑色
清洗
40 °C 彩色衣物
属性
男女通用尺码
S
系列
HOLEX Rain Clothes
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加