咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
针织衫
商品编号
090605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:针织衫
商品编号:090605

技术说明

功能性针织衫在肩部和侧面带有软壳元素,确保最佳的活动自由度。胸部和背部的反光条确保改善辨识度。

  • 牢固的单向正面拉链。

  • 一个胸部口袋和两个侧兜配有拉链。

  • 袖口带有抽绳。


技术说明
Advertisement
功能性针织衫在肩部和侧面带有软壳元素,确保最佳的活动自由度。胸部和背部的反光条确保改善辨识度。

  • 牢固的单向正面拉链。

  • 一个胸部口袋和两个侧兜配有拉链。

  • 袖口带有抽绳。


技术参数
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
270g/m2
颜色
深灰色/黑色/红色
全棉
100% 聚酯
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加