咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高温防护手套(副)
商品编号
094645
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094645 6
094645 7
094645 8
094645 9
094645 10
094645 11
EN 388 耐切割性
EN 388 耐撕裂性
EN 388 耐磨性
EN 388 耐穿刺性
不含硅树脂
低温防护
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
耐高温防护
触感
防护类型
1
2
2
3
不存在
一般
高温防护手套
6
很好
氯丁橡胶
一般
很好
类别 III
1
2
2
3
不存在
一般
高温防护手套
7
很好
氯丁橡胶
一般
很好
类别 III
1
2
2
3
不存在
一般
高温防护手套
8
很好
氯丁橡胶
一般
很好
类别 III
1
2
2
3
不存在
一般
高温防护手套
9
很好
氯丁橡胶
一般
很好
类别 III
1
2
2
3
不存在
一般
高温防护手套
10
很好
氯丁橡胶
一般
很好
类别 III
1
2
2
3
不存在
一般
高温防护手套
11
很好
氯丁橡胶
一般
很好
类别 III
销售价 数量
 
165.72
165.72
165.72
165.72
165.72
165.72
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高温防护手套(副)
商品编号:094645

提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

Holex 防热手套采用耐火 10 针编织技术,非常适合处理高温零件。

技术参数
载体材料
丙烯酸
颜色
黑色
涂层
氯丁橡胶
EN 407
4231X
EN 388:2016
2131X
触点发热最高
250°C
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加