咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
鼓风机呼吸防护套装 Basic X-plore® 8000
商品编号
097300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097300 8500
IP 保护等级
供电
IP 65
蓄电池驱动
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:鼓风机呼吸防护套装 Basic X-plore® 8000
商品编号:097300 8500
提示

X-plore® 8000 鼓风机呼吸防护装置交付时不含头部部件、软管和过滤器
技术说明

Dräger X-plore® 8000 鼓风机呼吸防护系列因其耐抗性耐用性而备受青睐。此外,该系统还提供创新温度与压力传感技术,根据所处环境调节流速。该装置的特点是易于清洁
标准

符合 EN12941,组合 Dräger X-plore® 8000 头罩和头盔。
供货范围

1×风机单元,1×标准蓄电池,1×标准充电器,1×标准腰带。
技术说明
X-plore® 8500 具备 IP65 防护等级
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
蓄电池驱动
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加