咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,灰色/蓝色 MADDIE grey-blue Low ESD,S1P
商品编号
092716
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092716 35
092716 36
092716 37
092716 38
092716 39
092716 40
092716 41
092716 42
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
耐刺穿性
防护等级
35
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDIE
纺织物
S1P
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDIE
纺织物
S1P
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDIE
纺织物
S1P
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDIE
纺织物
S1P
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDIE
纺织物
S1P
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDIE
纺织物
S1P
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDIE
纺织物
S1P
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDIE
纺织物
S1P
销售价 数量
 
1040.42
1040.42
1040.42
1040.42
1040.42
1241.29
1040.42
1040.42

商品详情

商品名称:低帮鞋,灰色/蓝色 MADDIE grey-blue Low ESD,S1P
商品编号:092716 36

标准

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

女式运动型安全鞋 MADDIE,灰色-蓝色,采用迷人设计。独特的采用 BASF 的 Infinergy® 高科技材料,保证全表面减震,理想贴合狭窄的女性足形。

  • 微纤维/织物面料。

  • 透气纺织内衬。

  • 带软垫的鞋帮。

  • 全包鞋垫 SPORTIVE ESD 灰色。

  • 不含金属的防护鞋头。

  • TPU/PU 鞋底 MAXXIMO。

  • ESD 装备。


技术参数
防静电
EGB/ESD
鞋底特性
回弹鞋底
属性
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
36
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
MADDIE
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S1P
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加