咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火内裤
商品编号
091458
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091458 2XL
091458 3XL
091458 L
091458 M
091458 S
091458 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Blakläder 防火服
通用款
3XL
Blakläder 防火服
通用款
L
Blakläder 防火服
通用款
M
Blakläder 防火服
通用款
S
Blakläder 防火服
通用款
XL
Blakläder 防火服
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防火内裤
商品编号:091458 XL
技术说明

防火内衣由高品质美利奴羊毛制成。贴身设计符合人体工程学,具备极佳的防护性。所用材料保证良好的隔热性,同时适用于干湿环境。
内裤,腰部采用松紧带,硬裤腿口。
标准

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • EN 61482-1-2,级别 1

技术参数
颜色
黑色
标准服装
Oeko-Tex Standard 100
全棉
2% 特殊纤维 78% 美利奴羊毛 20% 改性腈纶 -
清洗
60 °C 柔和洗涤
材料基重 / 布料密度
225g/m2
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性 DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 EN 61482-1-2 -
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Blakläder 防火服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加