咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火长袖打底衫
商品编号
091533
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091533 2XL
091533 3XL
091533 L
091533 M
091533 S
091533 XL
性别
抗静电
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
1093.79
1093.79
1093.79
1093.79
1093.79
1093.79

商品详情

商品名称:防火长袖打底衫
商品编号:091533 XL
标准

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-1-2

技术说明

防火长袖打底衫柔软舒适,这归功于改性腈纶棉混质地的单面平纹针织面料。圆领,袖套处带束带。
技术参数
颜色
海军蓝
全棉
1% 特殊纤维
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
210g/m2
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
属性
性别
通用款
抗静电
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加